AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7604R07 Resistenza di frenatura - 27 Ohm - 400 W - cavo 0,75 m - IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7604R07 Resistenza di frenatura - 27 Ohm - 400 W - cavo 0,75 m - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119207171

Codice prodotto

SNRVW3A7604R07

Cod. produttore

VW3A7604R07

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Resistenza di frenatura

La resistenza di frenatura è un elemento opzionale per servoazionatori della gamma Lexium e per variatori di velocità della gamma Altivar quando utilizzati con motori sincroni. Ha un valore ohmico di 27 ohm. La resistenza di frenatura esterna è necessaria per dissipare l'energia frenante in eccesso quando il servo motore deve essere frenato frequentemente. In questo caso, la resistenza di frenatura interna deve essere disattivata. Ha un grado di protezione IP65. È dotata di un cavo di connessione da 0,75m. Peso: 1,42 kg.