AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7601R07 Resistenza di frenatura - 10 Ohm - 400 W - cavo 0,75 m - IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7601R07 Resistenza di frenatura - 10 Ohm - 400 W - cavo 0,75 m - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119207089

Codice prodotto

SNRVW3A7601R07

Cod. produttore

VW3A7601R07

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Resistenza di frenatura

Resistenza di frenatura, 10Ohm, 400 W, cavo 0,75m, IP65. gamma prodotto: Altivar - tipo di prodotto o componente: resistenza di frenatura - compatibilità gamma: Lexium 05, Lexium 15, Lexium 28, Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52 - valore ohmico: 10 Ohm - potenza continua: 400 W - lunghezza cavo: 0,75 m. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Trattandosi di un drive stand alone, il Lexium52 rappresenta un'ottima alternative al Lexium62 quando si tratta di macchine a pochi assi dove lapresenza di una Power Supply (necessaria nei LXM62) aumenterebbe lo spazio nel quadro elettrico nonché il costo totale della soluzione. La compattezza dei servoazionamenti abbina massima potenza e minimi requisiti di spazio, riducendo costi e dimensioni delle macchine. Funzioni di sicurezza integrate, targhette elettroniche e conettori facilmente accessibili semplificano la manutenzione riducendone i costi.... Applicazioni: Il servoazionamento stand alone Lexium 52 è la soluzione ideale per., macchine per il packaging., material handling., sistemi di assemblaggio..