AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5302 Filtro uscita dv dt, Altivar, per variatore di velocità, da 1,5 a 5,5 kW, 15 A, IP20 - VW3A5302

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5302 Filtro uscita dv dt, Altivar, per variatore di velocità, da 1,5 a 5,5 kW, 15 A, IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480736698

Codice prodotto

SNRVW3A5302

Cod. produttore

VW3A5302

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro

Il filtro dv/dt è un elemento opzionale per variatori di velocità della gamma Altivar Process ATV600/ATV900. Ha una corrente nominale pari a 15 A. Viene utilizzato come filtro di uscita (tra l'uscita del variatore e il motore) e consente al variatore di velocità di funzionare con cavi motore di lunghezza superiore alle lunghezze massime consentite. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 12 kg. Viene utilizzato per limitare le sovratensioni ai terminali del motore, le interferenze del filtro e per ridurre la corrente differenziale del motore.