SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5301 Filtro uscita dv dt , Altivar, per variatore di velocità, da 0,75 a 2,2 kW, 6 A, IP20 - VW3A5301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480736681
Codice prodotto
SNRVW3A5301
Cod. produttore
VW3A5301
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro
Il filtro dv/dt è un elemento opzionale per variatori di velocità della gamma Altivar Process ATV600/ATV900. Ha una corrente nominale pari a 6 A. Viene utilizzato come filtro di uscita (tra l'uscita del variatore e il motore) e consente al variatore di velocità di funzionare con cavi motore di lunghezza superiore alle lunghezze massime consentite. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 11 kg. Viene utilizzato per limitare le sovratensioni ai terminali del motore, le interferenze del filtro e per ridurre la corrente differenziale del motore.


