SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4703 Filtro EMC input - interferenza radio, per variatore di velocità, 35 A - VW3A4703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480736520
Codice prodotto
SNRVW3A4703
Cod. produttore
VW3A4703
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro
Questo filtro EMC è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. La sua corrente nominale è pari a 35 A. Viene utilizzato per ridurre le emissioni condotte sulla linea al di sotto dei limiti delle norme EN 55011 gruppo 1, classe A o B e IEC/EN 61800-3 categoria C1, C2 o C3. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 4.1 kg. Questo filtro EMC aggiuntivo può essere utilizzato solo su sistemi di tipo TN (neutro) e TT (neutro a terra).


