SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46135 Filtro passivo 316A 400V 50HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 400 V
Corrente nominale in AC - 304...304 A
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - 0 A
Adatto come filtro sinusoidale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480640261
Codice prodotto
SNRVW3A46135
Cod. produttore
VW3A46135
Produttore
SNR
Numero di poli, lato primario:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V
Corrente nominale in AC:
304...304 A
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
0 A
Adatto come filtro sinusoidale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):
no
Frequenza nominale di funzionamento:
0...0 Hz
Adatto come filtro du/dt:
no
Adatto per il blocco di frequenze radio:
no
Frequenza nominale di commutazione:
0 kHz