SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4552 Induttanza di linea - 4 mH - 10 A - VW3A4552

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Corrente nominale in AC - 10...10 A
Induttanza nominale - 4 mH
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118066021
Codice prodotto
SNRVW3A4552
Cod. produttore
VW3A4552
Produttore
SNR
Numero di poli, lato primario:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente nominale in AC:
10...10 A
Induttanza nominale:
4 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina di uscita:
sì
Adatto come bobina di soppressione:
no
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
0 A
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di livellamento:
no
Frequenza nominale di commutazione:
0 kHz
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
0 %
Frequenza di risonanza:
0 Hz


