SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3424 Modulo di interfaccia encoder logico a soglia alta, Altivar, 12-24 V, 0,1-0,2 A, 1 connettore a molla rimovibile - VW3A3424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Modulo d'ingresso trasduttore rotativo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481211491
Codice prodotto
SNRVW3A3424
Cod. produttore
VW3A3424
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Modulo d'ingresso trasduttore rotativo
Il modulo di interfaccia encoder HTL è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. È compatibile con Altivar Process ATV340 e Altivar Process ATV900. Migliora le prestazioni del variatore indipendentemente dallo stato di caricodel motore. Esempi: coppia a velocità zero, regolazione precisa della velocità, precisione di coppia, riduzione dei tempi di risposta in seguito ad uno sbalzo di coppia e aumento delle prestazioni dinamiche in regime transitorio. Assicura protezione da cortocircuiti e sovraccarichi. Peso: 150 g. È utilizzato per il controllo vettoriale di flusso con trasduttore (modo CVF) per i motori asincroni o, per i motori sincroni, un funzionamento in controllo vettoriale con ritorno velocità (modo FSY). È inserito in uno slot dedicato del variatore.


