SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A3420 modulo di interfaccia encoder digitale, Altivar, da 5 a 24 V, con compatibilità RS422, 1 connettore femmina SUB D15 ad alta densità - VW3A3420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Modulo d'ingresso trasduttore rotativo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485441252
Codice prodotto
SNRVW3A3420
Cod. produttore
VW3A3420
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Modulo d'ingresso trasduttore rotativo
Il modulo di interfaccia encoder digitale è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. È compatibile con Altivar Process ATV340 e Altivar Process ATV900. Migliora le prestazioni del variatore indipendentemente dallo stato di carico del motore. Esempi: coppia a velocità zero, regolazione precisa della velocità, precisione di coppia, riduzione dei tempi di risposta in seguito ad uno sbalzo di coppia e aumento delle prestazioni dinamiche in regime transitorio. Assicura protezioneda cortocircuiti e sovraccarichi. Peso: 150 g. È utilizzato per il controllo vettoriale di flusso con trasduttore (modo CVF) per i motori asincroni o, per i motori sincroni, un funzionamento in controllo vettoriale con ritorno velocità (modo FSY). È inserito in uno slot dedicato del variatore.


