SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A31405 Filtro EMC aggiuntivo S7 M2 - Alimentazione monofase - 22 A - VW3A31405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110689471
Codice prodotto
SNRVW3A31405
Cod. produttore
VW3A31405
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro
Filtro EMC aggiuntivo S7 M2, Alimentazione monofase, 22A. gamma prodotto: Altivar - tipo di prodotto o componente: filtro di ingresso EMC - compatibilità gamma: Altivar 312, Altivar 312 Solar, Altivar 31C, Altivar Machine ATV320, Lexium 05 - compatibilità prodotto: ATV320...C a 2,2 kW, 200...240 V monofase - prodotto per applicazioni specifiche: filtro di ingresso interferenza radio - Corrente nominale [In]: 22 A - numero di fasi della rete: monofase. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: con Safety Torque Off e altre quattro funzioni integrate (SS1, SLS, SMS, GDL) per semplificare la certificazione della macchina e la conformità con la Direttiva Macchine 2006/42/EC.. Applicazioni: Le principali applicazioni d'impiego di. Altivar 320 sono: ., Packaging, Gestione materiali, Tessile, Lavorazione materiali, Attuatori meccanici, Sollevamento.... Benefici: Robustezza per una migliore resistenza in ambienti aggressivi. • Possibilità di installare il variatore vicino al motore. • Adatto per rispondere ad applicazioni che richiedono un grado di protezione IP55 in ambiente aggressivo. • Protocolli di comunicazione Modbus e CANopen integrati. Flessibilità di adattamento a ogni macchina: • Personalizzabile. • Facile configurazione con diversi tool: le configurazioni possono essere caricate, stampate e salvate usando il terminale remoto, il software SoMove o il Simple Loader.... Applicazioni: • Movimentazione (convogliatori, etc.). • Imballaggio e confezionamento (etichettatrici, insacchettatrici, etc.). • Applicazioni di pompaggio (pompe d'aspirazione, pompe centrifughe, pompe di circolazione, stazioni mono-pompa e multi-pompa, etc.). • Macchine con ventilatore integrato (estrazione di aria o fumi, macchine di produzione pellicola in plastica, forni, caldaie, lavatrici, etc.). • Macchine speciali (miscelatrici, impastatrici, macchine tessili, etc.).... Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Sfrutta le massime prestazioni in modo intuitivo. Sebbene sia caratterizzato da elevate prestazioni e numerose funzioni, Altivar 31 è uno strumento semplice. 'Plug and drive', compatto e aperto ai sistemi di automazione con Modbus e CANopen integrati, rispetta le specifiche locali (gamme di tensione, logica positiva e negativa e così via).... Applicazioni: - Movimentazione dei materiali, imballaggio, Pompe, ventilazione, Macchine speciali, macchine tessili..


