AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A31404 Filtro di ingresso EMC aggiuntivo - Trifase - 15 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A31404 Filtro di ingresso EMC aggiuntivo - Trifase - 15 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110689464

Codice prodotto

SNRVW3A31404

Cod. produttore

VW3A31404

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro

Questo filtro EMC è un accessorio opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. Funziona con una corrente nominale pari a 15 A. Viene usato per ridurre le emissioni condotte sulla rete di alimentazioneal di sotto dei limiti delle norme EN 55011 gruppo 1, classe A o B, e IEC/EN 61800-3 categoria C1, C2 o C3. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 1 kg. Il filtro EMC aggiuntivo può essere utilizzato solo sui sistemi di tipo TN (collegamento neutro) e TT (neutro a terra). Può essere montato accanto o sotto l'unità. L'alimentazione dell'unità viene quindi collegata direttamente tramite il cavo di uscita del filtro.