AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A31401 Filtro EMC aggiuntivo S3 S4 M2 - Alimentazione monofase - 9 A - VW3A31401

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A31401 Filtro EMC aggiuntivo S3 S4 M2 - Alimentazione monofase - 9 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110688948

Codice prodotto

SNRVW3A31401

Cod. produttore

VW3A31401

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro

Questo filtro EMC è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. I filtri di ingresso EMC aggiuntivi consentono ai variatori di soddisfare requisiti più rigidi. La sua corrente nominale è pari a 9 A.Viene utilizzato per ridurre le emissioni condotte sull'alimentazione di linea al di sotto dei limiti delle norme IEC/EN 61800-3 categoria C1 o C2 e per aumentare la lunghezza massima del cavo motore per la categoria C3. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 0.6 kg. Questo filtro EMC aggiuntivo può essere utilizzato solo su sistemi di tipo TN (neutro) e TT (neutro a terra). Può essere montato accanto o sotto il variatore. L'alimentazione del variatore viene quindi collegata direttamente tramite il cavo di uscita del filtro.