SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A1111 terminale grafico, Altivar, 240 x 160 pixel, IP65 - VW3A1111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Pannello di controllo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480702235
Codice prodotto
SNRVW3A1111
Cod. produttore
VW3A1111
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Pannello di controllo
Il terminale grafico è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Il prodotto è un accessorio di dialogo per i variatori di velocità o i servo-azionamenti. Ha un grado di protezione IP65. Questo terminale può essere collegato e montato sulla parte anteriore del variatore o su una porta dell'armadio utilizzando un accessorio di montaggio a distanza. Può anche essere collegato a un PC per scambiare file o a più variatori in modalità multidrop. Temperatura massima di funzionamento: 50 °C. Fornisce una risoluzione di 240 x 160 pixel e 8 linee di display. Peso: 200 g. Fornisce 24 lingue integrate (alfabeti completi) che coprono la maggior parte dei paesi del mondo (è possibile aggiungere altre lingue). Viene utilizzato per controllare, regolare e configurare il variatore, visualizzare i valori attuali (motore, valori di ingresso/uscita, ecc.), salvare e scaricare le configurazioni (è possibile salvare diverse configurazioni nella memoria da 16MB). Un kit di montaggio a distanza peril fissaggio sulla porta dell'armadio con grado di protezione IP65 è disponibile come accessorio, da ordinare a parte.


