SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIM61212B Consolidation box rame, Actassi, 12 x S-One, STP, da accessoriare con prese RJ45 - VDIM61212B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6A (IEC)
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - sì
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481717689
Codice prodotto
SNRVDIM61212B
Cod. produttore
VDIM61212B
Produttore
SNR
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6A (IEC)
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP31
Installabile a incasso:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Composizione:
Altri
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
12
Numero RAL:
9005
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Connessione di messa a terra separata:
sì
Con campo testo:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
sì
Tipo di connessione della schermatura:
Clip
Con protezione antipolvere:
sì
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
407 mm
Altezza del dispositivo:
60 mm
Profondità del dispositivo:
201 mm


