AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIM155031 Piastra 3 LC per Actassi 19"

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIM155031 Piastra 3 LC per Actassi 19"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore esterno - LC-Duplex

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 3

  • Con giunto / adattatore - no

  • Tipo di fibra - Multimodale

  • Tipo di connettore interno - LC-Duplex

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485123035

Codice prodotto

SNRVDIM155031

Cod. produttore

VDIM155031

Produttore

SNR

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Adatto per numero di giunti / adattatori:

3

Con giunto / adattatore:

no

Tipo di fibra:

Multimodale

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Grigio

Piedinatura:

Standard (EN/IEC/ANSI-B)

La piastra di copertura vuota è dotata di 3 porte per adattatori multimodali LC duplex. La piastra vuota deve essere fissata su pannelli a fissaggio rapido in fibra ottica con fissaggio rapido tramite rivetti push-pull.