SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG328241BX0 Actassi patch panel angolare con 24 RJ45 cat.6a FTP - VDIG328241BX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 6A (IEC)
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480542565
Codice prodotto
SNRVDIG328241BX0
Cod. produttore
VDIG328241BX0
Produttore
SNR
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6A (IEC)
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
7016
Altezza:
47 mm
Larghezza:
490 mm
Profondità:
240 mm


