SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG150991V2 Pannello ottico Actassi 19" - VDIG150991V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria della fibra - OM 1
Adatto per numero di giunti / adattatori - 24
Colore - Grigio
Adatto per numero di inserti modulari - 4
Con numero di giunti / adattatori - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481214058
Codice prodotto
SNRVDIG150991V2
Cod. produttore
VDIG150991V2
Produttore
SNR
Categoria della fibra:
OM 1
Adatto per numero di giunti / adattatori:
24
Colore:
Grigio
Adatto per numero di inserti modulari:
4
Con numero di giunti / adattatori:
0
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
no
Con custodia:
no
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7016
Numero di unità rack:
1
Altezza:
45 mm
Larghezza:
490 mm
Profondità:
300 mm


