AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG118241U50 Actassi 19"con 24 RJ45 S-One cat.5e UTP - VDIG118241U50

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG118241U50 Actassi 19"con 24 RJ45 S-One cat.5e UTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 5E

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480499845

Codice prodotto

SNRVDIG118241U50

Cod. produttore

VDIG118241U50

Produttore

SNR

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

5E

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

7016

Altezza:

47 mm

Larghezza:

490 mm

Profondità:

240 mm

Il rack da 19 pollici presenta 24 connettori non schermati S-One RJ45 Cat5e. È dotato di una funzione di fissaggio rapido su entrambi i lati per consentire un fissaggio semplice nel rack. Dispone inoltre di una funzione di scorrimento per avere accesso al fissaggio RJ45 tramite la parte anteriore del pannello. I RJ45 connettori possono essere facilmente fissati tramite la funzione di aggancio. È dotato di 24 otturatori di color grigio chiaro per proteggere la porta inutilizzata. Esistono altri colori perl'otturatore, per consentire l'identificazione delle porte in base al colore. Vengono fornite 4 etichette per l'identificazione di ciascuna porta, protette da un portaetichetta trasparente. Vengono fornite 2 etichette dedicate su ciascun lato per l'identificazione del pannello all'interno del rack. Le etichette sono corredate, mantenute e protette da supporti trasparenti. La funzione di gestione avanzata dei cavi posteriori consente di fissare ogni cavo in modo semplice e sicuro.