SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG118241BX0 Actassi 19"con 24 RJ45 S-One cat.6a FTP - VDIG118241BX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 6A (IEC)
Collegamento - Altri
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480499821
Codice prodotto
SNRVDIG118241BX0
Cod. produttore
VDIG118241BX0
Produttore
SNR
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6A (IEC)
Collegamento:
Altri
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
7016
Altezza:
47 mm
Larghezza:
490 mm
Profondità:
240 mm


