SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE52412L Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH 2000m EuroClass Eca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 12
Tipo di costruzione - Loose
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
10 M
Serie di prodotti
EAN
3606489477868
Codice prodotto
SNRVDICE52412L
Cod. produttore
VDICE52412L
Produttore
SNR
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
12
Tipo di costruzione:
Loose
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
12
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Verde
Impermeabile trasversalmente:
no
Con serracavo:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Soffiata:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
7.2 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
144 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
1.5 kN
Idoneo per posa interrata:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
53 kg/km
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì