SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE52406L Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH 2000m EuroClass Eca - VDICE52406L
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 6
Tipo di costruzione - Loose
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
10 M
Serie di prodotti
EAN
3606489477851
Codice prodotto
SNRVDICE52406L
Cod. produttore
VDICE52406L
Produttore
SNR
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
6
Tipo di costruzione:
Loose
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
6
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Verde
Impermeabile trasversalmente:
no
Con serracavo:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Soffiata:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
7.2 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
144 mm
Idoneo per posa interrata:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


