AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE116218 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250MHZ LSZH 500m Euroclass E - VDICE116218

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE116218 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250MHZ LSZH 500m Euroclass E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Sezione nominale del conduttore - 0.24 mm²

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 500 M

Serie di prodotti

EAN

3606481387363

Codice prodotto

SNRVDICE116218

Cod. produttore

VDICE116218

Produttore

SNR

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Sezione nominale del conduttore:

0.24 mm²

Colore della guaina esterna:

Verde

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.55 mm

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

4

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore + anelli

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

5.9 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

23.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

68 %

Questo cavo in rame Actassi è un cavo di categoria 6 da 100 ohm, 250 MHz, 500 m, 4 coppie senza schermo. Compatibile con tutte le applicazioni PoE fino a 4 coppie PoE di tipo 4 e conforme alle norme EN 50173-1, ISO/IEC 11801-2011 Ed3.0, IEC 61156-5 Ed2 eTIA/EIA-568-C.2