SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE115118 Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155MHZ LSZH 305m Euroclass E - VDICE115118
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Sezione nominale del conduttore - 0.2 mm²
Colore della guaina esterna - Verde
Confezione
305 M
Serie di prodotti
EAN
3606481387301
Codice prodotto
SNRVDICE115118
Cod. produttore
VDICE115118
Produttore
SNR
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Sezione nominale del conduttore:
0.2 mm²
Colore della guaina esterna:
Verde
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
4
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore + anelli
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
4.9 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
19.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
68 %


