AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICC658218 Copper LAN cable, Actassi, S/FTP, 4P, Cat 7A, Euroclass C, 1.2GHz, LSFRZH, 500m - VDICC658218

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICC658218 Copper LAN cable, Actassi, S/FTP, 4P, Cat 7A, Euroclass C, 1.2GHz, LSFRZH, 500m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 7A (IEC)

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Colore della guaina esterna - Blu

Confezione

  • 500 M

Serie di prodotti

EAN

3606481042507

Codice prodotto

SNRVDICC658218

Cod. produttore

VDICC658218

Produttore

SNR

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

7A (IEC)

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Colore della guaina esterna:

Blu

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Diametro del conduttore:

0.565 mm

Numero di twistature (coppie):

4

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

7.9 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

31.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

80 %

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni Schneider Electric tipo/modello CAVO S FTP 4P CAT 7A LSFRZH 500M CCA