AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICC63X218 Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550MHZ LSZH 500m Euroclass Cca-s2,d2,a1 - VDICC63X218

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICC63X218 Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550MHZ LSZH 500m Euroclass Cca-s2,d2,a1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Colore della guaina esterna - Blu

Confezione

  • 500 M

Serie di prodotti

EAN

3606481320261

Codice prodotto

SNRVDICC63X218

Cod. produttore

VDICC63X218

Produttore

SNR

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6A (IEC)

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Colore della guaina esterna:

Blu

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.565 mm

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

4

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore + anelli

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

7.9 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

31.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

68 %

Il prodotto è un cavo di rete, è di colore blu ed è utilizzato per la comunicazione dati. Il cavo di rete è in rame con rivestimento PE (polietilene), che lo rende resistente e duraturo. È conforme alle direttive 2006/95/CE - Direttiva sulla bassa tensione, direttiva 2011/65/UE - Ro.HS, regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/UE. Il tipo di cavo è un cavo a 4 coppie. Il cavo di rete è privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Soddisfa perfettamente la norme EN 50174-2, IEC 60332-1, IEC60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034 -, IEC, IEC 61156-5, IEEE 802.3af, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 14763-2. Il protocollo della porta di comunicazione è Po.E 15W (Power over Ethernet), Po.E+ 30W (Power over Ethernet Plus), Vo.IP (Voice IP). Il tipo di schermaturadel cavo è F/UTP. Questo dispositivo è privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute.