AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB6051001 Bussola LC Duplex quadarata MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB6051001 Bussola LC Duplex quadarata MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Colore - Beige

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480447273

Codice prodotto

SNRVDIB6051001

Cod. produttore

VDIB6051001

Produttore

SNR

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Colore:

Beige

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Metallo

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Adattatore duplex LC multimodale in fibra ottica di forma quadrata con corpo di alloggiamento di colore beige. È adatto per collegare e allineare due connettori ottici LC per entrambe le applicazioni: pannelli ottici di interconnessione nelle sale tecniche e placche autoportanti presso la postazione di lavoro. Presenta ghiere in zirconio ceramica e chiavistello a scatto.