SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCM8000V5045P Scheda Zigbee Pro per SE8000 - VCM8000V5045P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480772498
Codice prodotto
SNRVCM8000V5045P
Cod. produttore
VCM8000V5045P
Produttore
SNR
I moduli di comunicazione accessori VCM8000 consentono di aggiornare tutti i controller ambientali serie SE8000 predisposti per la rete per supportare la comunicazione wireless. Si tratta di un modulo di comunicazione ZigBee Pro con possibilità di retrofit esteso per tutte le serie SE8000/SER8000. L'aggiunta di un modulo di comunicazione richiede solo pochi minuti, ma rappresenta un notevole vantaggio per le installazioni esistenti che richiedono nuove funzionalità di rete e integrazione. Current generation of ZigBee Pro Makes SE8000 Series products compatible with SmartStruxure Lite solution’s StruxureWare Building Expert. Tutti i controller ambientali Schneider Electric serie SE8000 collegabili in rete possono essere aggiornati sul campo con un modulo di comunicazione opzionale. In questo modo i controller possono essere integrati in una rete wireless ZigBee Pro. Questo approccio offre la flessibilità di aggiungere strategie di comunicazione di rete in base ai budget consentiti o al cambiamento delle esigenze di gestione degli edifici. I modelli wireless di approvazione dell'agenzia sono: FCC: Conforme a: Parte 15 Sottoparte C, EN 300 328 V1.8.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-1M V2.2.1. Le condizioni operative di VCM sono le seguenti: Da 0°C a 50°C da 0% a 95% UR senza condensa. Le condizioni di stoccaggio di VCM: -30 ... 50°C 0 ... 95% UR senza condensa.


