SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFXGE6 Cassetta IP65 per TeSys Vario V5, V6 - manovra rossa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480762307
Codice prodotto
SNRVCFXGE6
Cod. produttore
VCFXGE6
Produttore
SNR
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
241 mm
Profondità:
191 mm
Altezza:
291 mm