SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCF4GE Interruttore sezionatore di emergenza Vario VCF in cassetta IP65 - 3 poli - 63 A - VCF4GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110543902
Codice prodotto
SNRVCF4GE
Cod. produttore
VCF4GE
Produttore
SNR
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Rosso
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Potenza di commutazione a 400 V:
0 kW
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
80 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
22 kW
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0.96 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
30 kW
Motorizzazione integrata:
no


