AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCF01GE Interruttore sezionatore di emergenza Vario VCF in cassetta IP65 - 3 poli - 16 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCF01GE Interruttore sezionatore di emergenza Vario VCF in cassetta IP65 - 3 poli - 16 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110194067

Codice prodotto

SNRVCF01GE

Cod. produttore

VCF01GE

Produttore

SNR

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

0...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Potenza di commutazione a 400 V:

9 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

11 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

16 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0.3 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

5.5 kW

Motorizzazione integrata:

no

Starter integrato TeSys con sezionatore, 3 poli, Ithe 16A 690V, per la commutazione principale e l'arresto di emergenza in applicazioni motore AC-23 fino a 5,5 kW a 400 V. Involucro che fornisce protezione IP65, dotato di una manovra rotativa rossa e piastra frontale gialla, lucchettabile (lucchetti non inclusi). Include un commutatore Vario a 3 poli V01 con 2 possibili attacchi del modulo aggiuntivo. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. È conforme a IEC 60204 e IEC 60947-4-1,