AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBFXGE4 Cassetta IP65 per TeSys Vario V02...V2 - manovra nera

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBFXGE4 Cassetta IP65 per TeSys Vario V02...V2 - manovra nera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110652376

Codice prodotto

SNRVBFXGE4

Cod. produttore

VBFXGE4

Produttore

SNR

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

150 mm

Profondità:

106 mm

Altezza:

170 mm

VBFXGE4 è un avviatore TeSys integrato diretto in linea di Schneider Electric. Involucro vuoto dotato di una maniglia girevole nera serrabile con lucchetto e piastra frontale nera per il montaggio da V02 a V2 con 4 possibili attacchi del modulo aggiuntivo (corpo interruttore e moduli aggiuntivi da ordinare separatamente). Usato per la commutazione principale in applicazioni motorizzate fino a 15kW a 400V AC-23. Il cablaggio attraverso 2 pressacavi nella parte superiore e inferiore fornisce protezione IP65.