AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANCD100 Cavo CANopen flessibile LSZH HD - 100 m

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANCD100 Cavo CANopen flessibile LSZH HD - 100 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Cavo di collegamento

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595862012058

Codice prodotto

SNRTSXCANCD100

Cod. produttore

TSXCANCD100

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Cavo di collegamento

Questo cavo fa parte della gamma CANopen, un'offerta di dispositivi e accessori CANopen per offrire la comunicazione CANopen con il sistema . Misura 100 metri. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C. La sua lunghezza evita la necessità di apparecchiature intermedie che potrebbero influire sulla qualità della connessione. È un prodotto classificato IP20. Ha un colore viola. Viene utilizzato per una configurazione multirack. È conforme allo standard CANopen. Può essere utilizzato con controller Modicon MC80.