AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPCCIF04 HMI esterno

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. risoluzione orizzontale - 128

  • Protocollo di comunicazione - Modbus

  • Max. risoluzione verticale - 96

  • Mezzo di comunicazione rame - no

  • Bus di comunicazione - RS-485

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481065964

Codice prodotto

SNRTPCCIF04

Cod. produttore

TPCCIF04

Produttore

SNR

Max. risoluzione orizzontale:

128

Protocollo di comunicazione:

Modbus

Max. risoluzione verticale:

96

Mezzo di comunicazione rame:

no

Bus di comunicazione:

RS-485

Grado di protezione (IP):

IP20

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Mezzo di comunicazione senza fili (wireless):

no

Display programmabile:

no

Mezzo di comunicazione fibra ottica:

no

Larghezza:

91.5 mm

Antideflagrante:

no

Profondità:

56 mm

Con connessione PC:

no

Altezza:

120.5 mm

TPCCIF04 is external display module used for TransferPacT Acitve Automatic in industrial and commercial buildings, data centers,healthcare facilities and transportation industry. This external HMI module is used to remote display for setting status&alarm. It is offered a connection between transfer switch and external display unit through RJ45 cable. The operate mode is done by push button from the surface of display module. This module is positioned surface mount with external base to the cut-out of thedoor. Its appearance is 91.5mm(width)x120.5mm(height)x56mm(depth).