SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPCCIF02 Display con selettori


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Mezzo di comunicazione rame - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Metodo di montaggio - Altri
Mezzo di comunicazione senza fili (wireless) - no
Display programmabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481065940
Codice prodotto
SNRTPCCIF02
Cod. produttore
TPCCIF02
Produttore
SNR
Mezzo di comunicazione rame:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Metodo di montaggio:
Altri
Mezzo di comunicazione senza fili (wireless):
no
Display programmabile:
no
Mezzo di comunicazione fibra ottica:
no
Larghezza:
85 mm
Antideflagrante:
no
Profondità:
22.5 mm
Con connessione PC:
no
Altezza:
45 mm