SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAT2MSET Set di connettori per M221M e TM3 - I/O - TMAT2MSET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²
Corrente nominale In - 0 A
Numero di poli - 0
Sezione conduttore collegabile - 0...0 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480673481
Codice prodotto
SNRTMAT2MSET
Cod. produttore
TMAT2MSET
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...0 mm²
Corrente nominale In:
0 A
Numero di poli:
0
Sezione conduttore collegabile:
0...0 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...0.5 mm²
Tensione nominale:
0 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Numero totale di poli (senza contatto di terra):
0
Larghezza:
0 mm
Ampliabile:
no


