AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7BAI4CLA Blocco esp - IP67 - 4 input analogici - 0-20 mA - connettore M12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7BAI4CLA Blocco esp - IP67 - 4 input analogici - 0-20 mA - connettore M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864093130

Codice prodotto

SNRTM7BAI4CLA

Cod. produttore

TM7BAI4CLA

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale di ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

53 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

42 mm

Modulo I/O analogico per PLC Schneider Electric tipo/modello BLOCCO ESP. IP67 4AI 12BIT 0-20MA M12