AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS2F Modulo distribuzione alim - per mod I/O 24 Vcc e bus - 6,3 A - fusibile interno

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS2F Modulo distribuzione alim - per mod I/O 24 Vcc e bus - 6,3 A - fusibile interno

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Ridondanza - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864074931

Codice prodotto

SNRTM5SPS2F

Cod. produttore

TM5SPS2F

Produttore

SNR

Tensione in ingresso DC:

24...24 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di tensione di uscita:

DC

Ridondanza:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Il è un modulo di distribuzione dell'alimentazione adatto per alimentare moduli di I/O a 24V CC e il bus TM5. È un modulo di distribuzione dell'alimentazione con un consumo di corrente di 25 mA 24 V CC e una dissipazione di potenza massima di 1,91 W. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Dispone di un fusibile interno da 6,3 A. È unprodotto classificato IP20. L'involucro è di colore grigio. Pesa 0.03 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con i controller Modicon M258 e Modicon LMC058. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.