AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPDG6D6F Modulo di distribuzione comune - 6×0 Vcc - 6×24 Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005773174

Codice prodotto

SNRTM5SPDG6D6F

Cod. produttore

TM5SPDG6D6F

Produttore

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Si tratta di un modulo elettronico di distribuzione comune con una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. Consente il cablaggio di varie tensioni per alimentare 6 I/O in 0V DC e 6 I/O in 24V DC. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Dispone di un fusibile interno da 6,3 A. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore bianco. Pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conformealle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con gli I/O di sicurezza distribuiti sul bus Sercos, sui logic controller Modicon M258, sui controller di movimento Modicon LMC058 e sui controller di movimento Modicon LMC078. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.