AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SBER2 Modulo ricevitore remoto - comunicazione tra I/O remoto e distribuzione alim.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SBER2 Modulo ricevitore remoto - comunicazione tra I/O remoto e distribuzione alim.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Con interfaccia ottica - no

  • Sostiene protocollo CAN - no

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864074870

Codice prodotto

SNRTM5SBER2

Cod. produttore

TM5SBER2

Produttore

SNR

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Altri

Con separazione di potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo ricevitore remoto assicura la comunicazione tra gli I/O remoti e distribuisce l'alimentazione. È un modulo ricevitore remoto con un assorbimento di corrente di 25 mA a 24V DC ingresso/uscita e una dissipazione massima di potenza di 2,22 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. La lunghezza del bus è di 2500 m e la distanza massima delcavo tra i dispositivi è di 100 m. Indicazioni LED per la visualizzazione dello stato del dispositivo, 1 verde per l'alimentazione, 1 rosso per la corrente del bus di alimentazione, 1 rosso per l'alimentazione e 1 giallo per il bus dati di comunicazione.Il prodotto è classificato IP20 e IP67. L'alloggiamento è di colore grigio. Peso: 0,025 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodottoè certificato CE, CULus, GOST-R, CSA e C-Tick. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213 e UL 508. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.