AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5NS31 Modulo di interfaccia FieldBus SERCOS III

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5NS31 Modulo di interfaccia FieldBus SERCOS III

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864109091

Codice prodotto

SNRTM5NS31

Cod. produttore

TM5NS31

Produttore

SNR

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di comunicazione Sercos III fornisce un'interfaccia fisica RJ45. È un modulo di comunicazione con un assorbimento di corrente base di 350 mA a 5V DC e una dissipazione massima di potenza di 1,75 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. L'alloggiamento è di colore bianco. Peso: 0,03 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.