SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5C24D12R Blocco esp. I/O comp 36 I/O-24 ingressi digit.-12 uscite dig. relè


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 24
Numero di uscite digitali - 24
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005773105
Codice prodotto
SNRTM5C24D12R
Cod. produttore
TM5C24D12R
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
24
Numero di uscite digitali:
24
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Altri
Ingressi digitali configurabili:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.1...0.1 ms
SIL secondo IEC 61508:
1
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm
Potenza assorbita:
1.1 W