SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACTB12 Morsettiera - 12 contatti - bianco - 1 pz


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864075020
Codice prodotto
SNRTM5ACTB12
Cod. produttore
TM5ACTB12
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. La morsettiera offre 12 contatti. La soluzione I/O distribuita è semplice, aperta e flessibile e soddisfa le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. L'alloggiamento è di colore bianco. Peso: 0,02 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è compatibile con il modulo I/Odigitale a 24V DC, il modulo I/O analogico, il modulo di distribuzione comune, il modulo trasmettitore remoto e il modulo contatore. La gamma è compatibile con i controllori logici Modicon LMC058 e Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.