AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACTB06 Morsettiera - 6 contatti - bianco - 1 pz

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACTB06 Morsettiera - 6 contatti - bianco - 1 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864074993

Codice prodotto

SNRTM5ACTB06

Cod. produttore

TM5ACTB06

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per i sistemi di I/O modulari IP20. È una morsettiera rimovibile a 6 contatti per i moduli elettronici. Dispone di 6 morsetti a molla. È utilizzato per cablare facilmente i dispositivi digitali e analogici. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 12.5 mm di larghezza. Pesa 0.016 kg È progettato per moduli elettronici a 24 VCC bianchi (TM5SDI4D, TM5SDO4T, TM5SDO4TA, TM5SDO6T). Questo prodotto è certificato da GOST-R,C-Tick, cULus e CSA. È compatibile con i moduli di I/O a 24 VDC, le clip di blocco dei moduli elettronici e dei morsetti, il portaetichette, le strisce di identificazione e le etichette. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Si monta e fa clic sui moduli elettronici. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite. Modicon TM5 è progettato per macchine complesse