AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3XHSC202G Modulo conteggio veloce 2 HSC 10 In/ 8 reflex Out a molla - TM3XHSC202G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3XHSC202G Modulo conteggio veloce 2 HSC 10 In/ 8 reflex Out a molla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di funzioni - 2

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489604271

Codice prodotto

SNRTM3XHSC202G

Cod. produttore

TM3XHSC202G

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di funzioni:

2

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Adatto per il conteggio:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Adatto per pesatura:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Adatto per controllo temperatura:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Adatto per il controllo della saldatura:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Adatto per il controllo della pressione:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Adatto per NC (Controllo Numerico):

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per il rilevamento della posizione:

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Adatto per CNC (Computer Numerical Control):

no

Sostiene protocollo LON:

no

Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona):

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Adatto per rilevare valori incrementali:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Adatto per acquisizione valore assoluto:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Adatto per il controllo del flusso:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Adatto per la misurazione del flusso:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Adatto per il controllo percorso:

no

Adatto per comando a camme:

no

Adatto per taglio al volo:

no

Adatto per controllo multiasse:

no

Adatto per controllo asse singolo:

no

Adatto per posizionamento multiasse:

no

Adatto per posizionamento asse singolo:

no

Blocco funzione blocco rispristino / blocco riavvio:

no

Blocco funzioni reset automatico:

no

Blocco funzione elettroerosione (EDM):

no

Blocco funzioni arresto di emergenza:

no

Blocco funzione dispositivo elettrosensibile di protezione (ESPE):

no

Blocco funzione pulsante di abilitazione:

no

Blocco funzioni e comando a 2 mani:

no

Blocco funzione selezione modalità:

no

Blocco funzioni di controllo accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Misura della frequenza:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

39 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

85 mm

Questo prodotto fa parte di Modicon TM3, una gamma di moduli di espansione degli I/O per plc Modicon. Questo modulo contatore fornisce 10 ingressi veloci e 8 uscite veloci. Si tratta di un contatore ad alta velocità con gestione delle uscite riflesse, senza gestione degli eventi. Viene utilizzato per contare gli impulsi generati da un sensore o per elaborare i segnali da un encoder incrementale. La sua frequenza di conteggio è 200kHz. Funziona tramite un alimentatore esterno da 24 VCC. È dotato di un morsetto a molla rimovibile per il collegamento elettrico con regolazione del passo di 3,81 mm per gli ingressi e l'alimentazione. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 39 mm di larghezza, 85 mm di profondità e 90 mm di altezza. Pesa 0.150 kg È progettato per accettare segnali di ingresso a impulsi ad alta velocità per il conteggio e per fornire segnali di uscita a impulsi ad alta velocità. Questo prodotto è certificato da CSA, cULus, IACS E10, RCM, CE, UKCA ed EAC. Questo modulo è compatibile con il motion/logic controller Modicon M262 ed è configurabile con il software Ecostruxure machine Expert. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). È montato su una guida DIN simmetrica. Oppure con un kit specifico per il montaggio su piastra o su pannello. Il sistema I/O Modicon TM3 è stato appositamente sviluppato per consentire un'espansione flessibile e personalizzabile dei morsetti I/O in tutti i controller. Dalla progettazione allo sviluppo, alla messa in servizio e alla manutenzione, Ecostruxure machine Expert è una soluzione completa per la costruzione di macchine.