AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM262L01MESE8T Logic controller, Modicon M262, 5ns per istruzione, Ethernet ottimizzato

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Modello - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.005 ms

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482452442

Codice prodotto

SNRTM262L01MESE8T

Cod. produttore

TM262L01MESE8T

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Modello:

Modulare

Numero di uscite digitali:

4

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.005 ms

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Numero max. di temporizzatori:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di altre interfacce hardware:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Con display:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Ridondanza:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Capacità di memoria:

125000 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Memoria espandibile:

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Protocollo di supporto per DNP3:

no

Protocollo di supporto per IEC 60870:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

LTE:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

125 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

100.5 mm

I controllori logici/di movimento Modicon M262 sono progettati per macchine che richiedono prestazioni elevate, pronte per l'IIoT e combinano applicazioni di controllo logica, movimento e sicurezza. TM262L01MESE8T è specializzato nel controllo logico di 4 ingressi digitali veloci e 4 uscite digitali veloci. Controlla il movimento con asse indipendente in EtherNet/IP. Questo logic controller integra due reti basate su Ethernet (EtherNet/IP, Modbus/TCP), una porta seriale (protocolli Modbus, ASCII, MachineExpert). I controllori Modicon M262 sono controllori logici/di movimento con connettività cloud integrata, che gestiscono le funzionalità di sicurezza informatica, supportano il monitoraggio, l'analisi e la manutenzione predittiva. È alimentato con un alimentatore non isolato da 24 V CC, dispone di una protezione integrata contro i sovraccarichi, integra un processore dual-core e raggiunge le prestazioni di 5 ns/istruzione. Questo logic controller ha un bus di comunicazione (Ethernet, CANopen), un bus IO, una porta IO. Misura larghezza 125 mm, profondità 90 mm e altezza 100 mm. Pesa 0.665 kg. Questo controllore è progettato per macchine che richiedono connettività IIoT integrata o comunicazione crittografata. Certificato CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles L2, EU RO Mutual, Conforme a UL 61010-1/-2-201, CSAC22.2 No. 61010-1/-2-201, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2. Questo controller è compatibile con il modulo di comunicazione intelligente CANopen TMS, i moduli di espansione I/O Modicon TM3 e configurato da EcoStruxure Machine Expert. Il logic controller Modicon M262 viene installato su guida DIN da 35 mm con fermi a scatto. I controllori logici/di movimento Modicon M262 sono i controllori pronti all'IIoT per le macchine ad alte prestazioni. I controllori logici/di movimento Modicon M262 integrano protocolli IIoT (Industrial Internet of Things) e crittografia per fornire connettività diretta al cloud e servizi digitali.