AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNEMEF5V Cavo alimentazione daisy chain - angolato - 2×M8 - maschio-femmina - 5 m

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNEMEF5V Cavo alimentazione daisy chain - angolato - 2×M8 - maschio-femmina - 5 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Funzione - PLC - Dispositivo di programmazione

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Capicorda a bussola

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864097879

Codice prodotto

SNRTCSXCNEMEF5V

Cod. produttore

TCSXCNEMEF5V

Produttore

SNR

Lunghezza:

5 m

Funzione:

PLC - Dispositivo di programmazione

Numero di poli:

5

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Capicorda a bussola

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Cavo alimentazione daisy chain, angolato, 2×M8, maschio-femmina, 5m. categoria accessori: accessori di collegamento - accessori / destinazione elementi: bus 24 V CC. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistenti all'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono una connessione rapida di un numero di blocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchine ed impianti....