AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSESPU093F2CU0 ConneXium Premium non gestito - 7 porte per rame + 2 per modalità multi fibra ottica

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • PoE (Power over Ethernet) - Altri

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481337399

Codice prodotto

SNRTCSESPU093F2CU0

Cod. produttore

TCSESPU093F2CU0

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

7

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

no

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

2

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

no

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

56 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

113 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

135 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch non gestiti Modicon Premium. Questo dispositivo è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 7 porte di trasmissione per cavi in rame e 2 porte per fibra ottica in modalità multipla. Fornisce una connettività semplice per più dispositivi Ethernet e funzioni di commutazione più avanzate per switch non gestiti. Questo prodotto funziona ad un consumo di 6.9W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. È dotato di un connettore rimovibile a 6 vie (alimentazione) per il collegamento elettrico Le sue dimensioni sono 56 mm (larghezza) x 135 mm (altezza) x 117 mm (profondità) e pesa 0,51 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. È certificato CE, UL, RCM e conforme alle norme UL 61010 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.