SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSESPU053F1CS0 ConneXium Premium non gestito - 4 porte per rame + 1 per modalità singola in fibra ottica


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005772993
Codice prodotto
SNRTCSESPU053F1CS0
Cod. produttore
TCSESPU053F1CS0
Produttore
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch non gestiti Modicon Premium. Questo dispositivo è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 4 porte di trasmissione per cavi in rame e 1 porta per fibra ottica in modalità singola. Fornisce una connettività semplice per più dispositivi Ethernet e funzioni di commutazione più avanzate per switch non gestiti. Questo prodotto funziona ad un consumo di 4.3W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. È dotato di un connettore rimovibile a 6 vie (alimentazione) per il collegamento elettrico Le sue dimensioni sono 39 mm (larghezza) x 135 mm (altezza) x 117 mm (profondità) e pesa 0,43 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con trafficodi rete medio e reti con livelli di complessità medi. È certificato CE, UL, RCM e conforme alle norme UL 61010 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.