AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSEFEC23FCF21 ConneXium Indust. Firewall TX/MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSEFEC23FCF21 ConneXium Indust. Firewall TX/MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • XDSL / DSL (per l'Italia ADSL) - no

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Numero di porte WAN - 0

  • Numero di porte LAN 10/100 Mbps - 2

  • Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005772986

Codice prodotto

SNRTCSEFEC23FCF21

Cod. produttore

TCSEFEC23FCF21

Produttore

SNR

XDSL / DSL (per l'Italia ADSL):

no

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Numero di porte WAN:

0

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

2

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Ethernet:

UMTS:

no

LTE:

no

Banda di frequenza:

Altri

ISDN:

no

Analogico:

no

USB:

no

VPN (Virtual Private Network):

Firewall:

Telaio vuoto:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di trasmissione:

Altri

Numero di porte Voice:

0

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di Firewall/Router industriali. Questo dispositivo è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 1 porta di trasmissione per cavo in rame e 1 porta per fibra ottica in modalità multipla. Fornisce connettività sicura per più dispositivi Ethernet, gestione di rete, sicurezza informatica avanzata e funzioni di commutazione più avanzate. Questo prodotto funziona ad un consumo di 8.3W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. È dotato di un connettore rimovibile a 6 vie (alimentazione) per il collegamento elettrico Le sue dimensioni sono 60 mm (larghezza) x 145 mm (altezza) x 125 mm (profondità) e pesa 0,61 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. Certificato CE, UL, RCM, DNV, è conforme alle norme UL 508, EN/IEC 61131 ed EN/IEC 60950. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.