SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSEAAF1LFU00 Adattatore fibra ottica per switch TCSESM - 100BASE-SX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Adattatore
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595863892499
Codice prodotto
SNRTCSEAAF1LFU00
Cod. produttore
TCSEAAF1LFU00
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Adattatore
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Adattatore fibra ottica per switch TCSESM, 100BASE-SX. gamma prodotto: ConneXium - categoria accessori: accessori di collegamento - descrizione accessori: adattatore fibra ottica - accessori / destinazione elementi: porte gigabit con connettore LC - mododi trasmissione: multi mode 50/125 µm, multi mode 62.5/125 µm - porta Ethernet: 1000BASE-SX. Benefici: Soluzioni per reti Ethernet industriali aperte. Grazie alla famiglia ConneXiumTM di dispositivi Ethernet, Schneider-Electric offre agli utenti la possibilità di integrare in modo intelligente e flessibile le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo, fino alla rete Intranet aziendale.... Applicazioni: - Industria, Infrastruttura ed energia. Offerta WiFi, Mobilità (sollevamento, carrelli elevatori, etc.), Connettività con dispositivi difficili da raggiungere, Basso costo di installazione dell'impianto o espansione..